https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA
REXNORD
REXNORD
30-HB4300-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 30-HB4300-01
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
制造商部件号
30-HB4300-01
BDI部件号
18140286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/30-HB4300-01/p/18140286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699055276
重量 / Kilogram
17.706
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
30-HB4300-01
制造商内部编号
6405527
重量/磅
39
详细描述
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
中心
6.813英寸 | 173.05毫米
总宽
7.75 英寸 | 196.85 毫米
滚筒轴向安装间
39英寸 | 990.6毫米
总高
13.25 英寸 | 336.55 毫米
滚筒跨长
30 英寸 | 762 毫米
全长
40.5 英寸 | 1,028.7 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚筒轴向安装间
6英寸 | 152.4毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米
中心
4.813英寸 | 122.25毫米
滚轮宽
11英寸 | 279.4毫米