PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D5-35TEWRO-60SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D5-35TEWRO-60SB
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Wire Rope; 35 Degree Trough Angle; CEMA D; Frame Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D5-35TEWRO-60SB
BDI部件号
23154220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D5-35TEWRO-60SB/p/23154220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
63.503
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Wire Rope
槽夹角
35 Degree
安装形式
Frame Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Offset Center Roll | Rigid 1 Piece Jig Welded Frame with C Channel Cross Member | With Universal Clamp
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D5-35TEWRO-60SB
重量/磅
140
详细描述
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Wire Rope; 35 Degree Trough Angle; CEMA D; Frame Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
22.25英寸 | 565.15毫米
总宽
15.75 英寸 | 400.05 毫米
滚筒轴向安装间
0英寸 | 0毫米
带宽
60 英寸 | 1524 毫米
滚筒跨长
57.188 英寸 | 1452.575 毫米
全长
74.875 英寸 | 1901.825 毫米
总高
17 英寸 | 431.8 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米