MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D5-FRD-30-1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D5-FRD-30-1
Idler Assembly, Conveyor; 30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree; Base Mount; CEMA D; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
D5-FRD-30-1
BDI部件号
24657799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D5-FRD-30-1/p/24657799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950837796
重量 / Kilogram
20.408
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree; Base Mount; CEMA D; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚轮直
5英寸 | 127毫米
中心
1.5英寸 | 38.1毫米
全长
40.44 英寸 | 1027.176 毫米
滚轮宽
33.38英寸 | 847.852毫米
总高
4 英寸 | 101.6 毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米
滚筒轴向安装间
39英寸 | 990.6毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
滚筒轴向安装间
4英寸 | 101.6毫米
中心
4英寸 | 101.6毫米