PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E6P-35TEIR-84SBWB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E6P-35TEIR-84SBWB
84" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E6P-35TEIR-84SBWB
BDI部件号
23156928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E6P-35TEIR-84SBWB/p/23156928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
244.032
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | Wide Base
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E6P35TEIR84SBWB
重量/磅
543
详细描述
84" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
12英寸 | 304.8毫米
滚筒跨长
79.563 英寸 | 2020.9 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
总高
28.813 英寸 | 731.85 毫米
中心
8.625英寸 | 219.075毫米
滚筒轴向安装间
99英寸 | 2514.6毫米
全长
101.5 英寸 | 2578.1 毫米
滚轮宽
29.75英寸 | 755.65毫米
带宽
84 英寸 | 2133.6 毫米
总宽
14.5 英寸 | 368.3 毫米
中心
11.625英寸 | 295.275毫米