PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7-47LSI-102
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E7-47LSI-102
102" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Direct Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E7-47LSI-102
BDI部件号
23151711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7-47LSI-102/p/23151711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
223.621
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Live Shaft Impact
槽夹角
0 Degree
安装形式
Direct Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2-15/16 Inch Shaft
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7-47LSI-102
重量/磅
493
详细描述
102" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Direct Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
全长
116 英寸 | 2946.4 毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
滚筒轴向安装间
111英寸 | 2819.4毫米
带宽
102 英寸 | 2590.8 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
滚轮宽
104.625英寸 | 2657.475毫米