NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
Leírás
REXNORD NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
Anyagszám NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
BDI anyagszám 24115812
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,04
Hézag - milliméter:
25,4
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Thermoplastic
Külső átmérő - hüvelyk:
6,098
Külső átmérő - milliméter:
154,9
Hézag átmérő - milliméter:
153,42
Moduláris - lapos felső méret:
1503 | 1505 | 1506
Rögzítési mód:
Finished Bore
30R HSB 1.250 WRAPFLEX 3702013
Leírás
REXNORD 30R HSB 1.250 WRAPFLEX 3702013
Anyagszám 30R HSB 1.250 WRAPFLEX 3702013
BDI anyagszám 21575216
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,65
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
57,912
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Jaw Type
Kerékagy átmérője - milliméter:
104,775
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
4600In-Lbs
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,75
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
111,125
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
4,375
Egyéb jellemzők:
Single Set Collar
Ház típusa:
Cartridge Unit
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Concentric Collar
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási:
Non-Expansion
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Wide Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Külső futópálya szélesség - milliméter:
38,862
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,544
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
79,502
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
3,13
Külső futópálya profil:
Cylindrical
Rögzítési mód:
Concentric Collar
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,407
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
115,087
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
4,531
Egyéb jellemzők:
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty
Ház típusa:
Cartridge Unit
Ház anyaga:
Steel
Rögzítési mód:
Tapered Adapter Sleeve
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási:
Non-Expansion