TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Opis
DODGE TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr. katalogowy TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr kat. BDI 270941
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Globalny Numer Części GPN:
270753
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,55
HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Opis
DODGE HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Nr. katalogowy HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 270943
cechy
Rama Montażowa:
B30
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,17
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,45
315HMTP25 14T SAE-C 4
Opis
BROWNING 315HMTP25 14T SAE-C 4
Nr. katalogowy 315HMTP25 14T SAE-C 4
Nr kat. BDI 358887
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
216,662
Odległość Nominalna Osi - Cale:
8,53
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,97
A9415H15 TA TAPER BUSH REDUCER;909002
Opis
DODGE A9415H15 TA TAPER BUSH REDUCER ; 909002
Nr. katalogowy A9415H15 TA TAPER BUSH REDUCER ; 909002
Nr kat. BDI 296333
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
200HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
284,988
Odległość Nominalna Osi - Cale:
11,22
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,33
215HMTP25 13T SAE-B 2
Opis
BROWNING 215HMTP25 13T SAE-B 2
Nr. katalogowy 215HMTP25 13T SAE-B 2
Nr kat. BDI 358871
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
178,054
Odległość Nominalna Osi - Cale:
7,01
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-B2 Hydraulic Motor Mounting Style | 13 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,53