cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338369
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,74
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338765
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,48
F832B-1.5K-B9-M1
Opis
BOSTON GEAR F832B-1.5K-B9-M1
Nr. katalogowy F832B-1.5K-B9-M1
Nr kat. BDI 180408
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,65
Szerokość Całkowita - Cale:
9,26
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338492
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,43
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1 6-460 Lubrication | Non Flanged
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,53
Szerokość Całkowita - Cale:
8