Jellemzők
Menet mérete:
3/4-10
Sorozat:
323
Menethossz - hüvelyk:
5,67
Tagolás:
15 Degree
Rögzítőnyílások száma:
2
Menethossz - milliméter:
144,018
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Spindle Type 1A | Zinc Plated Stem
Termék neve:
Leveler
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
6,89
Jellemzők
Menet mérete:
3/4-10
Sorozat:
133
Menethossz - hüvelyk:
5,91
Tagolás:
15 Degree
Rögzítőnyílások száma:
2
Menethossz - milliméter:
150,114
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Spindle Type 6B
Termék neve:
Leveler
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
7,72
Jellemzők
Menet mérete:
1-8
Sorozat:
169
Menethossz - hüvelyk:
5,44
Tagolás:
2 Degree
Rögzítőnyílások száma:
2
Menethossz - milliméter:
138,176
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Spindle Type 21 | Maximum Load 10120 Lbs | Rubber Pad
Termék neve:
Leveler
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
7,6
LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Leírás
REXNORD LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Anyagszám LEV133 3/4-10INX7.72IN 6B SS PA
BDI anyagszám 22605001
LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
Leírás
REXNORD LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
Anyagszám LEV511-02 3/4-10X10.69IN SS 6A PA
BDI anyagszám 22604875