Jellemzők
Méret:
34 MM L X 10 MM W
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Cage: Plastic
Egyéb jellemzők:
Flat | Single Row | 2 MM Dia X 6.8 MM L Roller | 7 Roller/Cage
Termék neve:
Assembly
Terméktípus:
Needle Roller Cage
Jellemzők
Magasság - milliméter:
8,2
Magasság - hüvelyk:
0,323
Görgő átmérő - milliméter:
3
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
300
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Hossz - hüvelyk:
11,811
Termék neve:
Slide
Jellemzők
Méret:
3 MM L X 15.2 MM W X 15 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M5 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Termék neve:
End Piece
Jellemzők
Méret:
2 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
M3 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Termék neve:
End Piece
LWRPV 3125 PROFIL VEZETK
Leírás
LWRPV 3125 PROFIL VEZETK
Anyagszám M/2201844
BDI anyagszám 1413839
Jellemzők
Magasság - milliméter:
9,6
Magasság - hüvelyk:
0,378
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Hossz - milliméter:
125
Egyéb jellemzők:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Hossz - hüvelyk:
4,921
Termék neve:
Slide
Szélesség - milliméter:
8
Szélesség - hüvelyk:
0,315