Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
124,714
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
575156
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
124,714
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,674
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,654
Szíjhézag:
1/5 Inch
Peremek:
No
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
67,92
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Szíjtípus:
XL
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,053
Perem külső átmérője - milliméter:
32,004
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,033
Futófelület szélesség - milliméter:
10,414
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,41
Szíjhézag:
2 MM
Hézag átmérő - milliméter:
26,746
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,053
Perem külső átmérője - milliméter:
32,004
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,033
Futófelület szélesség - milliméter:
13,462
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,53
Szíjhézag:
2 MM
Hézag átmérő - milliméter:
26,746
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9