cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.011 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Base Mounted with Screw
Długość Całkowita - Cale:
1,201
Napięcie:
6 VDC
VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Opis
SMC VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Nr. katalogowy VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Nr kat. BDI 18601228
cechy
Rodzaj portu:
M5
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid Plunger | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.011 - 0.012 Cv Factor | With Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | Grommet | Low Wattage
Długość Całkowita - Cale:
1,15
Napięcie:
6 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid Plunger | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.011 - 0.012 Cv Factor | Without Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | L Plug Connector With Light and Surge Voltage Suppressor | Low Wattage
Długość Całkowita - Cale:
1,075
Napięcie:
6 VDC
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Closed | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,515
Napięcie:
6 VDC
8316G002MBDC6/DCD
Opis
ASCO VALVE 8316G002MBDC6/DCD
Nr. katalogowy 8316G002MBDC6/DCD
Nr kat. BDI 27249459
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Mounting Bracket | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
4,683
Napięcie:
6 VDC