ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Opis
ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Nr kat. BDI 15093245
cechy
Rama Montażowa:
OG8
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
750W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Terminal Box G
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,043
Szerokość Całkowita - Cale:
8,465
SFA 454A 81N4 0.75KW IP55 MOTOREDUKT
Opis
SFA 454A 81N4 0.75KW IP55 MOTOREDUKT
Nr. katalogowy SFA 454A 81N4 0.75KW IP55 MOTOREDUKT
Nr kat. BDI 15093521
MOTOREDUK SF 404A 72N4 0.37 KW IP55
Opis
MOTOREDUK SF 404A 72N4 0.37 KW IP55
Nr. katalogowy MOTOREDUK SF 404A 72N4 0.37 KW IP55
Nr kat. BDI 15093518
W75/86/110 WAŁEK PRZEKŁADNI
Opis
W75/86/110 WAŁEK PRZEKŁADNI
Nr. katalogowy W75/86/110 WAśEK PRZEKśADNI
Nr kat. BDI 15070426