cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
263,906
Odległość Nominalna Osi - Cale:
10,39
Inne Funkcje:
Double Reduction | Barrier Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
25,038
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
178,054
Odległość Nominalna Osi - Cale:
7,01
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,25
215HMTP25 13T SAE-B 2
Opis
BROWNING 215HMTP25 13T SAE-B 2
Nr. katalogowy 215HMTP25 13T SAE-B 2
Nr kat. BDI 358871
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
178,054
Odległość Nominalna Osi - Cale:
7,01
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-B2 Hydraulic Motor Mounting Style | 13 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,53
315HMTP25 6B SAE-A 2
Opis
BROWNING 315HMTP25 6B SAE-A 2
Nr. katalogowy 315HMTP25 6B SAE-A 2
Nr kat. BDI 358888
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
216,662
Odległość Nominalna Osi - Cale:
8,53
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,42
315HMTP25 14T SAE-C 4
Opis
BROWNING 315HMTP25 14T SAE-C 4
Nr. katalogowy 315HMTP25 14T SAE-C 4
Nr kat. BDI 358887
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
216,662
Odległość Nominalna Osi - Cale:
8,53
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,97