cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
39,116
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
39,116
Sposób Montażu:
Direct Mounted
266 30/1 L WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY 266 30/1 L WR 56C 1.438
Nr. katalogowy 266 30/1 L WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 23694234
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
HERA45PS 28.01 143TC 1.000
Opis
HUB CITY HERA45PS 28.01 143TC 1.000
Nr. katalogowy HERA45PS 28.01 143TC 1.000
Nr kat. BDI 473297
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,64
245 30/1 A WR 143TC 1.250
Opis
HUB CITY 245 30/1 A WR 143TC 1.250
Nr. katalogowy 245 30/1 A WR 143TC 1.250
Nr kat. BDI 23691520
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
324 30/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 324 30/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 324 30/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23698241
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted