HMTA020-20H50PVN3
Opis
TSUBAKI HMTA020-20H50PVN3
Nr. katalogowy HMTA020-20H50PVN3
Nr kat. BDI 23953358
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,969
GMTA010-18L50BV4H
Opis
TSUBAKI GMTA010-18L50BV4H
Nr. katalogowy GMTA010-18L50BV4H
Nr kat. BDI 21582530
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,787
Szerokość Całkowita - Cale:
6,87
HMTA040-30H50BHVN3
Opis
TSUBAKI HMTA040-30H50BHVN3
Nr. katalogowy HMTA040-30H50BHVN3
Nr kat. BDI 23948359
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,76
GMTA010-18L50HVN3
Opis
TSUBAKI GMTA010-18L50HVN3
Nr. katalogowy GMTA010-18L50HVN3
Nr kat. BDI 23926842
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,291
Szerokość Całkowita - Cale:
5,945
HMTA075-35H50PVN3
Opis
TSUBAKI HMTA075-35H50PVN3
Nr. katalogowy HMTA075-35H50PVN3
Nr kat. BDI 23953359
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,472
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,157