VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Popis
BOSTON GEAR VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Katalógové číslo výrobcu VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
BDI # 847397
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,134
Celková šírka - palce:
2,402
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,53
Celková šírka - palce:
9,84
UT010-007-0-RM100-88
Popis
BOSTON GEAR UT010-007-0-RM100-88
Katalógové číslo výrobcu UT010-007-0-RM100-88
BDI # 850239
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,615
Celková šírka - palce:
5,591
ET010-007-0-RM100-71
Popis
BOSTON GEAR ET010-007-0-RM100-71
Katalógové číslo výrobcu ET010-007-0-RM100-71
BDI # 851321
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,255
Celková šírka - palce:
4,53
UT006-007-0-RM060-17
Popis
BOSTON GEAR UT006-007-0-RM060-17
Katalógové číslo výrobcu UT006-007-0-RM060-17
BDI # 850217
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,354
Celková šírka - palce:
2,402