R57AM143 37.30:1
Popis
SEW EURODRIVE R57AM143 37.30:1
Katalógové číslo výrobcu R57AM143 37.30:1
BDI # 25136026
F862B-5.1K-B11-M1
Popis
BOSTON GEAR F862B-5.1K-B11-M1
Katalógové číslo výrobcu F862B-5.1K-B11-M1
BDI # 21430825
Vlastnosti
Uchytávací rám:
210TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
343,1
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,26
DT142-050-0-RM142-80A
Popis
BOSTON GEAR DT142-050-0-RM142-80A
Katalógové číslo výrobcu DT142-050-0-RM142-80A
BDI # 848164
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,583
Celková šírka - palce:
5,591
VT006-005-0-RM060-17
Popis
BOSTON GEAR VT006-005-0-RM060-17
Katalógové číslo výrobcu VT006-005-0-RM060-17
BDI # 847396
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,354
Celková šírka - palce:
2,402
VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Popis
BOSTON GEAR VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Katalógové číslo výrobcu VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
BDI # 847397
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,134
Celková šírka - palce:
2,402