TXT615AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT615AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT615AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 271273
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
170,942
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,73
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,3
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,9
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
28,448
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP
Globálne číslo dielu GPN:
339204
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,125
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
316,484
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
12,46
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,86
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
316,484
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
12,46
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,86
HXT305AT ATV 6B TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT305AT ATV 6B TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT305AT ATV 6B TPR BU REDCR
BDI # 271634
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
108,966
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,29
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,66