TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 270945
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,75
FA57B AD2 5.18:1
Popis
SEW EURODRIVE FA57B AD2 5.18:1
Katalógové číslo výrobcu FA57B AD2 5.18:1
BDI # 25184617
HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
BDI # 271629
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,044
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,86
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,25
315HMTP25 6B SAE-A 2
Popis
BROWNING 315HMTP25 6B SAE-A 2
Katalógové číslo výrobcu 315HMTP25 6B SAE-A 2
BDI # 358888
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
216,662
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,42
315HMTP25 14T SAE-C 4
Popis
BROWNING 315HMTP25 14T SAE-C 4
Katalógové číslo výrobcu 315HMTP25 14T SAE-C 4
BDI # 358887
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
216,662
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,97