MW482CN140TC7.95A1HI1.375X5.91 EZKLEEN
Popis
DODGE MW482CN140TC7.95A1HI1.375X5.91 EZKLEEN
Katalógové číslo výrobcu MW482CN140TC7.95A1HI1.375X5.91 EZKLEEN
BDI # 25161630
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
110,744
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,36
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
BDI # 295942
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
215,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,7
TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 271575
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
274,574
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
10,81
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,38
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,806
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,89
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,25