32-313888-D063
Popis
BOSTON GEAR 32-313888-D063
Katalógové číslo výrobcu 32-313888-D063
BDI # 848340
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Slim Line | 8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,244
Celková šírka - palce:
4,528
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bolt Hole Slot 0.13 X 0.13 In | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,81
Celková šírka - palce:
6,18
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,188
Celková šírka - palce:
9,719
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,094
Celková šírka - palce:
15,313
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1750
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,875
Celková šírka - palce:
11,344