cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
20,6
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,66
Szerokość Całkowita - Cale:
13,78
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
20,6
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,82
Szerokość Całkowita - Cale:
8,74
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
20,6
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Single Piece Construction | Hardened and Ground Gear
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,6
Szerokość Całkowita - Cale:
6,5
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
20,6
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
48,65
Szerokość Całkowita - Cale:
33,02
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
150HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
20,6
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Concentric | With Extended High Speed Shaft | Without External Backstop Assembly | Optional Cooling Fan
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
53,36
Szerokość Całkowita - Cale:
34,46