cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
121,006
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Panther Belt Style | Split Taper Bushing
Globalny Numer Części GPN:
574666
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,05
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,003
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,949
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | Split Taper Bushing | Type 7
Średnica Podziałowa - Milimetry:
177,876
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,801
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,781
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Extra Light | Type 2A
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,145
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
121,006
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,359
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,039
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
210,998
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,613
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Bushed