cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Check
Działanie:
Knob
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
1 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
4,441
Napięcie:
Not Applicable
Szerokość Całkowita - Cale:
2,252
21193 B LOCLINE OP=2SZT
Opis
21193 B LOCLINE op=2szt ZAWÓR
Nr. katalogowy 21193 B LOCLINE OP=2SZT
Nr kat. BDI 15069629
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Sub Plate | Plug In Type | Side Ported
Długość Całkowita - Cale:
5,925
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
10 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Ball
Działanie:
Knob
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
2,598
Napięcie:
Not Applicable
Szerokość Całkowita - Cale:
1,181
MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430
Opis
173430 MOEH-3/2-1/8-P-B ZAWÓR ELEKTOMAG.
Nr. katalogowy 173430
Nr kat. BDI 15069163
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
600/500 L/Min Flow Rate | Manifold with Two M3 Screw Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Normally Open
Długość Całkowita - Cale:
4,37
Napięcie:
24 VDC