SF863BR-150K-B7-M1
Popis
BOSTON GEAR SF863BR-150K-B7-M1
Katalógové číslo výrobcu SF863BR-150K-B7-M1
BDI # 181367
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
29,21
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,15
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16
FWC730-150-B7-G
Popis
BOSTON GEAR FWC730-150-B7-G
Katalógové číslo výrobcu FWC730-150-B7-G
BDI # 175782
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343924
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,49
FWA730-150-B7-G
Popis
BOSTON GEAR FWA730-150-B7-G
Katalógové číslo výrobcu FWA730-150-B7-G
BDI # 175771
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338892
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,49
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345349
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,13
FWA738-150E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA738-150E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA738-150E-B5-G
BDI # 171733
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338913
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08