cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,46
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B
Komponent:
Chain
Średnica Rolki - Milimetry:
12,07
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Carbon Steel
Inne Funkcje:
Lambda Series
Seria Łańcucha:
Standard
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
cechy
Komponent:
Keyless Wrench Locking Assembly
Seria:
Trantorque OE
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
1,496
Średnica Zewn. Milimetry:
38
Otwór Metryczny:
25
Długość - Milimetry:
34
Inne Funkcje:
Self Centering | Limited Axial Movement | Minimal OD and ID Ratio | 36 MM Wrench Size
Długość - Cale:
1,339
207N/206 (08B-2) DELTA CL
Opis
207N/206 (08B-2) DELTA CL ZŁĄCZKA ; connecting link 08b-2 cl
Nr. katalogowy 207N/206 (08B-2) DELTA CL
Nr kat. BDI 15069548
40T10/12-2 AL RYS 28-019973
Opis
40T10/12-2 AL RYS 28-019973 KOŁO PAS
Nr. katalogowy 40T10/12-2 AL RYS 28-019973
Nr kat. BDI 15071399
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,51
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
42
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,431
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,181
Podziałka Pasa:
10 Millimeter
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
38,35
Sposób Montażu:
Rough Bore