31T10/27-2 AL PILOT
Opis
31T10/27-2 AL PILOT KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy 31T10/27-2 AL PILOT
Nr kat. BDI 15093559
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,39
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,827
Podziałka Pasa:
10 Millimeter
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,1
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,11
Średnica Zewn. Milimetry:
79
Inne Funkcje:
Solid Style
Sposób Montażu:
Rough Bore
Seria Pasa:
SPZ
Rozmiar Tulei:
No Bushing
Ilość Rowków:
2
12B-2/30 ST PILOT
Opis
12B-2/30 ST PILOT KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 12B-2/30 ST PILOT
Nr kat. BDI 15093049
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
7,175
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
7,586
Średnica Podziałowa - Milimetry:
182,25
Sposób Montażu:
Rough Bore
ODG532 ZB45/120 50HZ T.BOX=E
Opis
ODG532 ZB45/120 50HZ T.BOX=E
Nr. katalogowy ODG532 ZB45/120 50HZ T.BOX=E
Nr kat. BDI 15074670
cechy
Rama Montażowa:
OG5
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
23
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,142
Szerokość Całkowita - Cale:
6,004