cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Sub Plate | Plug In Type | Side Ported
Długość Całkowita - Cale:
5,925
Napięcie:
24 VDC
1000BP KRATKA WYLOTOWA Z FILTREM
Opis
1000BP KRATKA WYLOTOWA Z FILTREM
Nr. katalogowy ALFA1000BPB
Nr kat. BDI 15066521
cechy
Rodzaj portu:
10 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Ball
Działanie:
Knob
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
2,598
Napięcie:
Not Applicable
Szerokość Całkowita - Cale:
1,181
1 1/2" 316 SS ZAWÓR KULOWY 1CZ. NPT
Opis
1 1/2" 316 SS ZAWÓR KULOWY 1CZ. NPT
Nr. katalogowy 1 1/2" 316 SS ZAWŕR KULOWY 1CZ. NPT
Nr kat. BDI 15093504